{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Potenza assorbita | 1.200 W | |
| Tensione di rete | 230 V | |
| Serie | GAS 35 M AFC | |
| Denominazione originale prodotto | GAS 35 M AFC Professional | |
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Volume contenitore | 35 l | |
| Materiale contenitore | plastica | |
| Diametro del tubo flessibile | 35 mm | |
| Lunghezza tubo | 5 m | |
| Diametro nominale attacco | 35 mm | |
| Forma del filtro | Filtro plissettato piatto | |
| Materiale filtro | PET | |
| Sistema di pulizia dei filtri | AP - All Purpose | |
| Filtro di aspirazione | es. automatica | |
| Classe di polveri | M | |
| Numero di turbine | 1 | |
| Portata d’aria | 4.440 l/min | |
| Capacità di vuoto max. | 254 mbar | |
| Tipo di prodotto | Aspiratore solidi/liquidi | |
| Particolarità | without bag; automatic switch-on | |
| Lunghezza complessiva | 515 mm | |
| Larghezza complessiva | 375 mm | |
| Altezza complessiva | 575 mm | |
| Peso totale | 12,4 kg |
| Codice articolo | 06019C3100 | |
| EAN / GTIN | 3165140705417 | |
| Codice del produttore | 06019C3100 | |
| Numero-L | L00590 172 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |