{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Consumo de potencia | 1.200 W | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Serie | GAS 35 M AFC | |
| Denominación del fabricante | GAS 35 M AFC Professional | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Volumen envase | 35 l | |
| Material envase | plástico | |
| Diámetro tubo flexible | 35 mm | |
| Longitud tubo flexible | 5 m | |
| Diámetro nominal conexión | 35 mm | |
| Forma filtro | Filtro plegado plano | |
| Material filtro | PET | |
| Filtro sistema de limpieza | AP - All Purpose | |
| Succión filtro | ejecución automática | |
| Categoría de polvo | M | |
| Número de turbinas | 1 | |
| Caudal de aire | 4.440 l/min | |
| Capacidad de aspiración máx. | 254 mbar | |
| Tipo de producto | Aspirador en seco / en húmedo | |
| Particularidad | Sin bolsa; Sistema automático de conexión | |
| Longitud total | 515 mm | |
| Anchura total | 375 mm | |
| Altura total | 575 mm | |
| Peso total | 12,4 kg |
| Número de artículo | 06019C3100 | |
| EAN / GTIN | 3165140705417 | |
| Número del fabricante | 06019C3100 | |
| Número L | L00590 172 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |