• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare GWS 30-180 B

Codice art.: 06018G0000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06018G0000
EAN / GTIN 4059952559759
Codice del produttore 06018G0000
Numero-L L00590 1741
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare GWS 30-180 B, La smerigliatrice angolare GWS 30 B Professional consente un'asportazione più rapida e comoda del materiale grazie al potente motore brushless da 2.800 W
  • Offre la massima potenza, una grande capacità di sovraccarico e garantisce la massima produttività
  • Il motore brushless senza commutatore e spazzole di carbone garantisce una minore usura e tempi di fermo ridotti al minimo
  • Il GWS 30 B Professional è dotato di KickBack Control e di un freno per l'arresto rapido del disco
  • Questo, insieme al controllo delle vibrazioni e a un migliore smorzamento delle stesse, garantisce una maggiore protezione dell'utente
  • La GWS 30 B Professional è ideale per smerigliare metallo o cordoni di saldatura e per tagliare metallo, cemento, mattoni e piastrelle
  • La versione GWS 30-230 B Professional è compatibile con il sistema di aspirazione Bosch GDE 230 FC-T Professional
  • Altre caratteristiche del GWS 30 B Professional sono l'indicatore di stato dell'utensile a LED, la protezione da sovraccarico, la protezione da riavvio e l'avviamento graduale

Proprietà:

  • Peso: 5. 7 kg
  • Dischi abrasivi in gomma, Ø: 180 mm
  • Impugnatura principale: forma rotonda
  • Velocità a vuoto: 8500 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 2800 W
  • Dischi Ø: 180 mm
  • Filettatura del mandrino di levigatura: M14
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Spazzola a tazza, Ø: 5 mm
  • Dimensioni utensile (larghezza): 110 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 150 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 530 mm