Haakse slijper GWS 30-180 B

Artikelnummer: 06018G0000
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06018G0000
EAN/GTIN 4059952559759
Nummer fabrikant 06018G0000
L-nummer L00590 1741

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haakse slijper GWS 30-180 B, De haakse slijper GWS 30 B Professional maakt een snellere en comfortabelere materiaalafname mogelijk dankzij de zeer krachtige borstelloze motor van 2.800 W
  • Hij biedt maximaal vermogen, een grote overbelastbaarheid en staat voor maximale productiviteit
  • De borstelloze motor zonder commutator en koolborstels zorgt voor minder slijtage en minimale stilstand
  • De GWS 30 B Professional is uitgerust met KickBack Control en een rem voor het snel stoppen van de schijf
  • Samen met Vibration Control en verbeterde trillingsdemping zorgt dit voor een betere bescherming van de gebruiker
  • De GWS 30 B Professional is ideaal voor het slijpen van metaal of lasnaden en voor het doorslijpen van metaal, beton, baksteen en tegels
  • De uitvoering GWS 30-230 B Professional is compatibel met het Bosch stofafzuigsysteem GDE 230 FC-T Professional
  • Andere kenmerken van de GWS 30 B Professional zijn een LED-statusindicator voor het gereedschap, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en zachte start

Kenmerk:

  • Gewicht: 5. 7 kg
  • Rubberen schuurschijf, Ø: 180 mm
  • Hoofdhandgreep: ronde vorm
  • Nullastsnelheid: 8500 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 2800 W
  • Schijf-Ø: 180 mm
  • Schroefdraad schuurspil: M14
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Kopborstel, Ø: 5 mm
  • Grootte gereedschap (breedte): 110 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 150 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 530 mm