• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice per calcestruzzo GBR 15 CAG

Codice art.: 0601776001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601776001
EAN / GTIN 3165140743389
Codice del produttore 0601776001
Numero-L L00610 23
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice per calcestruzzo GBR 15 CAG, GBR 15 CAG PROFESSIONAL è una smerigliatrice per calcestruzzo ad alte prestazioni per rettifica bordo a bordo
  • Il potente motore da 1,500 watt garantisce un elevato avanzamento del lavoro anche sotto carico
  • La superficie di presa dal design ergonomico e il peso ridotto dell'utensile garantiscono una maneggevolezza confortevole
  • Questa smerigliatrice per calcestruzzo è dotata anche di una cappa di protezione mobile per la protezione dalla polvere dei bordi vicini del rettifica
  • Questo elettroutensile è destinato al rettifica del calcestruzzo
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch
  • Il GBR 15 CAG PROFESSIONAL funziona a 9,000 giri/min e dispone di funzioni quali numero di giri costante, protezione contro il riavvio e soft start

Proprietà:

  • Peso: 2,6 kg
  • Impugnatura principale: staffa (ruotabile)
  • Velocità a vuoto: 9300 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1500 W
  • Diametro del disco: 125 mm
  • Filettatura del mandrino di levigatura: M14
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura superficiale (sgrossatura)]: 4. 5 m/s²
  • Campo di tensione: 220 - 240 V
  • Mola di copertura, Ø: 125 mm
  • Precisione K [rettifica superficiale (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 256 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 200 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 370 mm

Fornitura:

  • 1 x Mola a tazza diamantata, 125 mm
  • 3 x Anello spazzola di ricambio
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile GBR 15 CAG
  • L-BOXX 238
  • Chiave a gomito a due fori