Slibemaskine GBR 15 CAG til beton

Art.-nr.: 0601776001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601776001
EAN/GTIN 3165140743389
Producentnummer 0601776001
L-nummer L00610 23

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GBR 15 CAG betonsliber GBR 15 CAG Professional er en højtydende betonslibemaskine til kant-til-kant-slibning
  • Den kraftige 1,500 W motor sikrer et højt arbejdsniveau selv under belastning
  • Den ergonomisk designede gribeflade og den lave værktøjsvægt sikrer komfortabel håndtering
  • Denne slibemaskine til beton har også en bevægelig beskyttelseshætte til støvbeskyttelse, når der slibes i nærheden af kanterne
  • Denne elværktøj er beregnet til slibning af beton
  • Den er kompatibel med Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet
  • GBR 15 CAG PROFESSIONAL arbejder ved 9,000 o/min
  • og har funktioner som Constant omdrejningstal, beskyttelse efter genstart og softstart

Egenskab:

  • Vægt: 2,6 kg
  • Hovedhåndtag: konsol (drejelig)
  • Nullasthastighed: 9300 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 1500 W
  • Disc Ø: 125 mm
  • Slibspindelgevind: M14
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 4. 5 m/s²
  • Spændingsområde: 220 - 240 V
  • Dækskive, Ø: 125 mm
  • Unøjagtighed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 256 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 200 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 370 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x diamantskive, 125 mm
  • 3 x reservebørste ring
  • 1/1 L-BOXX indsats til værktøj GBR 15 CAG
  • L-BOXX 238
  • To-hullet skruenøgle
  • /ul>.