• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sega universale a batteria GSA 18 V-li C, versione solo

Codice art.: 06016A5004
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06016A5004
EAN / GTIN 3165140876407
Codice del produttore 06016A5004
Numero-L L00590 1061
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a cordless GSA 18 V-li C, la sega a cordless estremamente compatta GSA 18 V-li C Professional è a vibrazioni estremamente ridotte per un lavoro confortevole
  • Con il suo potente motore, questa sega a da 18 volt consente rapidi progressi
  • Il loro sistema SDS Bosch senza utensili garantisce una sostituzione rapida e semplice della lama
  • Il GSA 18 V-li C Professional è ideale per segare legno, metallo e plastica, nonché materiali compositi e isolanti
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • Il GSA 18 V-li C PROFESSIONAL è dotato anche di una luce a LED e di un numero di giri variabile

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 2 kg
  • Peso con batteria: 2,5 kg
  • Lunghezza della corsa: 21 mm
  • Corsa (1a marcia / 2a marcia): 0 - 3050 min. Ingranaggio): 0 - 3050 min-1
  • Profondità di taglio nel legno: 200 mm
  • Profondità di taglio nei profili metallici e nei tubi metallici: 100 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [taglio del legno]: 8,0 m/s²
  • Incertezza K [taglio del legno]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Cartone
  • 1 x lama per sega alternata S 922 AF, flessibile per metallo (disponibile separatamente in confezione da 2: 2 608 656 036)
  • 1 x lama per sega alternata S 922 EF, flessibile per metallo (disponibile separatamente in confezione da 2: 2 608 656 038)
  • 2 x lama per sega alternata S 922 HF, flessibile per legno + metallo (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 656 016)

Download & documenti

Prodotti correlati