Fierăstrău tip sabie cu acumulator GSA 18 V-li C, versiunea solo

Cod articol: 06016A5004
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 06016A5004
EAN / GTIN 3165140876407
Număr producător 06016A5004
L-Număr L00590 1061
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău tip sabie cu acumulator GSA 18 V-li C, Professional este extrem de joasă vibrații pentru o funcționare confortabilă
  • Cu motorul său puternic, acest Fierăstrău saber de 18 volți permite progresul rapid
  • Sistemul Bosch SDS fără unelte asigură schimbări rapide și ușoare ale pânzei de Fierăstrău
  • GSA 18 V-li C Professional este ideal pentru tăierea lemnului, metalului și plasticului, precum și a materialelor compozite din lemn și a materialelor de izolare
  • Compatibil cu toţi acumulatorii 18 V şi cu toate încărcătoarele Bosch Professional
  • GSA 18 V-li C Professional dispune, de asemenea, de o lumină LED și viteză variabilă

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate fără baterie: 2 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 2,5 kg
  • Lungimi de cursă: 21 mm
  • Viteza cursei (viteza 1 / viteza 2): 0 - 3050 min. Angrenaj): 0 - 3050 min-1
  • Adâncimea de tăiere în lemn: 200 mm
  • Adâncimea de tăiere în profile metalice și țevi metalice: 100 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăierea lemnului]: 8,0 m/s²
  • Incertitudine K [tăierea lemnului]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Carton
  • 1 x pânza de ferăstrău alternativ S 922 AF, flexibil pentru metal (disponibil separat ca pachet de 2: 2 608 656 036)
  • 1 x pânza de ferăstrău alternativ S 922 EF, flexibil pentru metal (disponibil separat ca pachet de 2: 2 608 656 038)
  • 2 x pânza de ferăstrău alternativ S 922 HF, flexibil pentru lemn + metal (disponibil separat ca pachet de 5: 2 608 656 016)

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă