Laser a linea GLL 12V-100-33 CG, 1 batteria GBA 12V 2 Ah, L-BOXX 13

Codice art.: 0601065401
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601065401
EAN / GTIN 4053423303292
Codice del produttore 0601065401
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Laser a linea GLL 12V-100-33 CG, GLL 12V-100-33 CG Professional è un robusto laser a linea con funzionamento semplice e intuitivo. Grazie al rinforzo in gomma dell’alloggiamento e delle finestre laser e alla protezione IP65 contro polvere e acqua, è in grado di resistere a condizioni di costruzione difficili. L’app Levelling Remote consente il controllo remoto delle tre linee laser a 360° per rendere il lavoro più preciso e risparmiare tempo. La doppia sorgente Power consente di passare in modo flessibile da batterie agli ioni di litio batteria a 12 V e batterie alcaline AA come fonte di alimentazione di riserva. Scopri la facilità d’uso del GLL 12V-100-33 CG con un nuovo design della tastiera per una scelta chiara di linee laser e un ampio indicatore della batteria per una maggiore praticità. Il laser lineare è perfetto per allineare pareti e divisori, posare piastrelle e pavimenti e per costruire scale. È dotato di tre linee a 360° per il livellamento orizzontale e verticale simultaneo, che facilitano il lavoro in spazi ampi con un solo utensile. Per iniziare immediatamente, la modalità ricevitore laser è sempre attivata sulla GLL 12V-100-33 CG. Con il ricevitore laser professionale LR 7 opzionale, l’area di lavoro può essere estesa fino a 100 metri (stondatura). Le linee laser verde chiaro offrono una visibilità fino a quattro volte superiore rispetto alle linee rosse, garantendo precisione in ogni attività. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Portainserti universale LB 10 Professional. 1 batteria GBA 12 V 2 Ah (600 Z00 02X). caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). Morsetto da soffitto DK 20 Professional (1 608 M00 C4C). Pannello target laser. Busta

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello