• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

testo Saveris 2-T2 - Data logger WiFi con display e 2 porte per sonde di temperatura NTC

Codice art.: 0572 2032
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0572 2032
EAN / GTIN 4029547017438
Codice del produttore 0572 2032
Numero-L L41152 100127
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di data logger WiFi testo Saveris 2 è la soluzione semplice, versatile e affidabile per la misurazione e il monitoraggio della temperatura e dei valori di contatto delle porte negli spazi di stoccaggio, raffreddamento e lavoro. L'installazione del sistema è un gioco da ragazzi e può essere effettuata tramite un browser.

Monitoraggio della temperatura con testo Saveris 2 Il sistema di monitoraggio della temperatura è composto da almeno un data logger WiFi e dall'accesso al cloud (archiviazione dei dati online). Come parte di questo sistema di data logger, il data logger testo Saveris 2-T2 con fino a 2 sensori di temperatura NTC collegabili o contatti porta memorizza tutti i valori di temperatura misurati e i contatti porta e li trasferisce direttamente al Testo Cloud via WiFi. Con la funzione di allarme, è possibile essere avvisati immediatamente via e-mail o SMS (opzionale) quando vengono superati i valori limite.

I pacchetti Testo Cloud: Basic (gratuito) e AdvancedIl Testo Cloud è l'elemento di controllo centrale per l'impostazione del sistema testo Saveris 2. Qui è possibile configurare i dati WiFi. Qui è possibile configurare i data logger WiFi, impostare allarmi limite e valutare i dati di misura. Con uno smartphone, un tablet o un PC abilitato a Internet, è possibile accedere a tutti i valori misurati e alle funzioni di analisi in qualsiasi momento e ovunque. Per accedere a Testo Cloud, è necessario registrarsi sul sito www.saveris.net.

In base alla gamma di funzioni desiderate, è possibile scegliere tra la funzionalità gratuita Basic e quella più estesa Advanced quando si utilizza Testo Cloud:

Caratteristiche: Basic (gratuito) / [Advanced]
  • Ciclo di misurazione: 15 min. ... 24 h / [15 min. ... 24 h]
  • Ciclo di comunicazione: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Conservazione dei dati: Max. 3 mesi / [Max. 2 anni]
  • Rapporti: Manuale (.pdf/.csv) / [Manuale (.pdf/.csv) / Automatico (.pdf/. csv)]
  • Numero di utenti per account: 1 / [1]
  • Numero di registratori di dati WiFi per account: Illimitato / [Illimitato]
  • Opzioni di allarme: Limiti di allarme superiore/inferiore / [Limiti di allarme superiore/inferiore / ritardo dell'allarme / temporizzazione dell'allarme]
  • Notifiche di sistema: Notifica di batteria scarica / collegamento radio interrotto / alimentazione interrotta / [Notifica di batteria scarica / collegamento radio interrotto / alimentazione interrotta]
  • Allarme e-mail: Sì / [Sì]
  • Allarme SMS: No / [Include 25 SMS per logger all'anno / possibilità di acquistare pacchetti SMS aggiuntivi]

Se si sceglie di usufruire del pacchetto Advanced, si può anche scegliere tra pacchetti di licenze che si differenziano per il periodo di validità (licenza di 12 mesi con Best. - N. 0526 0735, licenza di 24 mesi con il n. d'ordine 0526 0732 e licenza di 36 mesi con il n. d'ordine 0526 0733).

WiFi data logger: vantaggi e funzioniI valori misurati attuali, le violazioni dei limiti e la durata residua della batteria possono essere letti sul display del data logger. Le batterie standard (AA) hanno una durata di 12 mesi e possono essere sostituite dall'utente in qualsiasi momento. La memoria interna del data logger WiFi è di 2 x 10.000 valori misurati e l'alloggiamento ha un grado di protezione IP65. Il testo Saveris 2-T2 è stato testato dal TÜV Süd in conformità alla norma EN 12830.

Nota: Per utilizzare il data logger testo Saveris 2-T2 WiFi, è necessaria almeno una sonda collegabile (opzionale).

Download & documenti

Prodotti correlati