• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

testo Saveris 2-T2 - WiFi datalogger

Artikelnummer: 0572 2032
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0572 2032
EAN/GTIN 4029547017438
Nummer fabrikant 0572 2032
L-nummer L41152 100127
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Het testo Saveris 2 WiFi dataloggersysteem is de eenvoudige, veelzijdige en betrouwbare oplossing voor het meten en bewaken van temperatuur- en deurcontactwaarden in uw opslag-, koel- en werkruimtes. De installatie van het systeem is kinderspel en kan worden uitgevoerd via een browser.

Temperatuurbewaking met testo Saveris 2Het temperatuurbewakingssysteem bestaat uit ten minste één WiFi-datalogger en cloud-toegang (online gegevensopslag). Als onderdeel van dit dataloggersysteem slaat de testo Saveris 2-T2 datalogger met maximaal 2 aansluitbare NTC-temperatuursensoren of deurcontacten alle gemeten temperatuurwaarden en deurcontacten op en stuurt deze direct door naar de Testo Cloud via WiFi. Met de alarmfunctie kun je onmiddellijk via e-mail of SMS (optioneel) worden gewaarschuwd wanneer grenswaarden worden overschreden.

De Testo Cloud-pakketten: Basic (gratis) en AdvancedDe Testo Cloud is het centrale bedieningselement voor het instellen van je testo Saveris 2 systeem. Hier kunt u uw WiFi-dataloggers configureren, limietalarmen instellen en uw meetgegevens evalueren. Met een smartphone, tablet of pc met internetverbinding hebt u altijd en overal toegang tot alle meetwaarden en analysefuncties. Om toegang te krijgen tot de Testo Cloud, moet u zich eerst registreren op www.saveris.net.

Afhankelijk van de gewenste functies kunt u bij het gebruik van de Testo Cloud kiezen tussen de gratis Basic en de uitgebreidere Advanced functionaliteit:

Functie: Basic (gratis) / [Advanced]
  • Meetcyclus: 15 min. ... 24 uur / [1 min. ... 24 uur]
  • Communicatiecyclus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Gegevensopslag: Max. 3 maanden / [Max. 2 jaar]
  • Rapporten: Handmatig (.pdf/.csv) / [Handmatig (.pdf/.csv) / Automatisch (.pdf/. csv)]
  • Aantal gebruikers per account: 1 / [1]
  • Aantal WiFi-gegevensloggers per account: Onbeperkt / [Onbeperkt]
  • Alarmopties: Bovenste/onderste alarmgrenzen / [Bovenste/onderste alarmgrenzen / alarmvertraging / alarmtiming]
  • Systeemmeldingen: Melding lege batterij / radioverbinding onderbroken / stroomvoorziening onderbroken / [Melding lege batterij / radioverbinding onderbroken / stroomvoorziening onderbroken]
  • E-mailalarm: Ja / [Ja]
  • SMS-alarm: Nee / [Inclusief 25 sms'jes per logger per jaar / mogelijkheid om extra sms-pakketten aan te schaffen]

Als u kiest voor het Advanced-pakket, hebt u ook de keuze uit licentiepakketten die verschillen in geldigheidsduur (licentie van 12 maanden met Best. - Nr. 0526 0735, licentie van 24 maanden met bestelnr. 0526 0732 en licentie van 36 maanden met bestelnr. 0526 0733).

WiFi datalogger: voordelen en functiesDe huidige meetwaarden, grensoverschrijdingen en de resterende gebruiksduur van de batterij kunnen worden afgelezen op het display van de datalogger. De standaardbatterijen (AA) hebben een levensduur van 12 maanden en kunnen op elk moment door de gebruiker worden vervangen. Het interne datageheugen van de WiFi-datalogger is 2 x 10.000 meetwaarden en de behuizing heeft een IP65-bescherming. De testo Saveris 2-T2 is getest door TÜV Süd in overeenstemming met EN 12830.

Noot:Om de testo Saveris 2-T2 WiFi datalogger te kunnen gebruiken, heb je ook minstens één aansluitbare sonde nodig (optioneel).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan