• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

9740 Termoformato in spugna Chiavi piegate a L Set 1, 20 pezzi

Codice art.: 05150140001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05150140001
EAN / GTIN 4013288225108
Codice del produttore 05150140001
Numero-L L60020 4950
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente termoformato in spugna
  • bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti
  • per il carrello da officina Tool Rebel
  • dotato di assortimento Chiavi piegate a L da 9 pezzi Wera 950/9 Hex Plus Multicolour 1 per viti esagonali, assortimento Chiavi piegate a L da 9 pezzi Wera 967/9 TX XL Multicolour 1 per viti TORX®, 1 magnetizzatore 9500, 1 metro tascabile Stabila (3 m).

Vantaggi:

  • Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
  • Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
  • Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
  • Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
  • Protezione dell'utensile dallo sporco e urti

Fornitura:

  • 9740 Foam insert L-key set 1, 20 pieces
  • 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces
  • 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm
  • 1x 967/9 TX XL Multicolour 1 L-key set for TORX® screws, long, 9 pieces
  • 3x 967 SXL TORX® L-key Multicolour, long: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm
  • 6x 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm
  • 1x 9500 Magnetiser SB, 64.6 mm
  • 1x STABILA® BM 100 Pocket tape, metric scale, 3 m, item 19570, 3000 mm
  • 1x 9840 Foam insert L-key set 1, empty, 172 x 30 x 392 mm