• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1, 20-teilig

Artikel-Nr.: 05150140001
Netto: 127,09 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05150140001
EAN / GTIN 4013288225108
Herstellernummer 05150140001
L-Nummer L60020 4950

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 9-teiligem Wera Winkelschlüsselset 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 für Innensechskantschrauben, 9-teiligem Wera Winkelschlüsselset 967/9 TX XL Multicolour 1 für TORX® Schrauben, 1 Magnet 9500, 1 Stabila Taschenbandmaß (3 m).

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1, 20-teilig; 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig; 9x 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mm; 1x 967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang, 9-teilig; 3x 967 SXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm; 1x 9500 Magnet SB, 64,6 mm; 1x STABILA® Taschenbandmaß BM 100, 3 m, Artikel 19570, 3000 mm; 1x 9840 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1, ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile