• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

9476 Custodia pieghevole per 8 pezzi serie Kraftform Kompakt VDE in acciaio Inox, vuota, 180 x 80 mm

Codice art.: 05136539001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05136539001
EAN / GTIN 4013288226723
Codice del produttore 05136539001
Numero-L L60020 5089
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta custodia pieghevole per la conservazione salvaspazio degli utensili
  • ideale per l'impiego in mobilità, grazie al materiale impiegato leggero e stabile
  • per 8 utensili Kraftform Kompakt isolati VDE Inox
  • vuota.

Vantaggi:

  • Materiale robusto e peso ridotto asssicurano un trasporto ottimale
  • Il potente chiusura a strappo impedisce l'apertura accidentale e la perdita dell'utensile
  • Design compatto per custodia salvaspazio
  • Grazie all'anello la custodia può essere appesa anche aperta
  • Compatibile con Wera 2go

Fornitura:

  • 9476 Folding pouch for sets of up to 8 Kraftform Kompakt VDE Stainless, empty, 180 x 80 mm