• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

9476 Falttasche für bis zu 8-teilige Kraftform Kompakt VDE Stainless Sätze, leer, 180 x 80 mm

Artikel-Nr.: 05136539001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05136539001
EAN / GTIN 4013288226723
Herstellernummer 05136539001
L-Nummer L60020 5089
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug
  • ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist
  • für bis zu 8 Werkzeuge Kraftform Kompakt VDE Stainless
  • leer.

Vorteil:

  • Robustes Material und ein geringes Gewicht sorgen für optimalen Transport
  • Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
  • Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
  • Durch die Aufhängeschlaufe kann die Tasche auch geöffnet aufgehängt werden
  • Kompatibel mit Wera 2go

Lieferumfang:

  • 9476 Falttasche für bis zu 8-teilige Kraftform Kompakt VDE Stainless Sätze, leer, 180 x 80 mm