• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riga per bordo a coltello DIN 874/00 200mm

Codice art.: 0512105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Riga a coltello di alta precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0512105
EAN / GTIN 4029713213909
Codice del produttore 0512105
Numero-L L40510 80
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 874 Foglio 2, grado di precisione 00
  • Isolamento termico
  • Punta appuntita su un'estremità
  • Acciaio speciale: Lama lucida e senza riflessi
  • Acciaio inox: Tagliente antiriflesso

Descrizione:

Bordo dritto in acciaio speciale, temprato e rettificato. Beccuccio a punta su un lato, entrambi gli smussi bruniti senza riflessi. Con protezione termica per le mani. Precisione GG 00. Imballaggio: custodia in similpelle.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 200 mm

Norma:

DIN 874