• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarlineal DIN 874/00 200 mm

Artikel-Nr.: 0512105
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
Produktart Haarlineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0512105
EAN / GTIN 4029713213909
Herstellernummer 0512105
L-Nummer L40510 80
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 874 Blatt 2, Genauigkeitsklasse 00
  • Thermisch isoliert
  • Spitze Spitze an einem Ende
  • Spezialstahl: Blendfreie und brünierte Messerkante
  • Edelstahl: Blendfreie Messerkante

Beschreibung:

Haarlineal aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Einseitig spitzer Auslauf, beide Fasen blendfrei brüniert. Mit Handwärmeschutz. Genauigkeit GG 00. Verpackung: Kunstlederetui

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 200 mm

Norm:

DIN 874