• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cappuccio COMPLETE MacCall, Unisex, Giallo ad alta visibilità, Dimensioni ONE

Codice art.: 05114-880-17 ONE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05114-880-17 ONE
EAN / GTIN 5707209629937
Codice del produttore 05114-880-17 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile MASCOTEX® con cuciture nastrate
  • Cappuccio con rivestimento leggero
  • ed elastico regolabile

Proprietà:

  • Fluorescente
  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Rivestimento leggero
  • Coulisse sul bordo anteriore e sul retro della testa
  • Fissato con i fermi
  • Adatto per 07223-880, 05023-880, 00930-880, 00535-880, 00534-880, 07930-880 e 09335-880
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere (MASCOTEX®)
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Non immergere. Lavare separatamente. Non usare ammorbidente.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello