Kapuca COMPLETE MacCall, Univerzalne, Visoko vidna rumena barva, Velikost ONE

Št. art.: 05114-880-17 ONE
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 05114-880-17 ONE
EAN/GTIN 5707209629937
Številka proizvajalca 05114-880-17 ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračna, vetrovna in vodoodporna MASCOTEX® s trakovi
  • Lahek pokrov obloge
  • z nastavljivo elastiko

Lastnosti:

  • Fluorescentno
  • Zračna, vetrovna in vodoodporna
  • Šivi so lepljeni
  • Lahka podloga
  • Vrvico na sprednjem robu in na zadnjem delu glave
  • Pritrjeno s snapi
  • Ustreza 07223-880, 05023-880, 00930-880, 00535-880, 00534-880, 07930-880 in 09335-880
  • Sestava tkanine: 100% poliester (MASCOTEX®)
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 240 g / m²
  • Ne namakajte. Pranje ločeno. Ne uporabljajte mehčalnega sredstva.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje