• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

7775 Chiave di manovra poligonale, aperta, 9x12 mm, 18 x 49 mm

Codice art.: 05078656001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05078656001
EAN / GTIN 4013288196415
Codice del produttore 05078656001
Numero-L L60020 4136
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave di manovra poligonale, aperta, per viti e dadi a testa esagonale; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

Vantaggi:

  • Utensile intercambiabile quadro 9x12 mm
  • Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm
  • Applicazione: Viti e dadi a testa esagonale
  • Con perno di bloccaggio
  • Grazie all'esecuzione in acciaio al cromo-vanadio, gli utensili intercambiabili sono adatti ad elevati carichi

Fornitura:

  • 7775 Open ring spanner insert, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 49 mm