7775 Nástrčný očkový klíč, otevřený, 9x12 mm, 18 x 49 mm

Artiklové číslo: 05078656001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05078656001
EAN / GTIN 4013288196415
Číslo výrobce 05078656001
L-číslo L60020 4136
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nástrčný očkový klíč, otevřený, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

Výhoda:

  • Čtyřhranný nástrčný nástroj 9x12 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm
  • Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou
  • S kolíčkovou pojistkou
  • Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

Rozsah dodávky:

  • 7775 Nástrčný očkový klíč, otevřený, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 49 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku