• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Click-Torque Lock A 6 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, con attacco per inserti da ¼'' (1/4″), 2.5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

Codice art.: 05075694001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05075694001
EAN / GTIN 4013288233653
Codice del produttore 05075694001
Numero-L L60020 104802
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica regolabile per operazioni di coppia controllata in senso orario e antiorario.
  • Con lama passante esagonale per inserti da 1/4″ (gli inserti possono essere inseriti da entrambi i lati della chiave dinamometrica).
  • Adatta anche per bussole da 1/4″ con l'adattatore 870/1 (05136000001).
  • La funzione di coppia può essere disattivata (funzione Torque Lock), così che lo strumento possa essere utilizzato anche per allentare.
  • Facile impostazione e memorizzazione del valore predefinito.
  • I click udibili e tattili quando si raggiungono i valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato.
  • Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio udibile e tattile chiaramente percepibile quando si raggiunge il valore di coppia impostato.
  • Cricchetto reversibile a denti fini con 45 denti.
  • Precisione di ±4 % secondo la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Vantaggi:

  • Per senso destrorso e sinistroso
  • Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
  • Con attacco per inserti da ¼'' per serraggio destrorso e sinistrorso
  • Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
  • La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile

Fornitura:

  • Click-Torque Lock A 6 R/L Torque wrench, adjustable, Torque Lock function, continuous bit mounting (1/4″), 2.5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm