Click-Torque Lock A 6 R/L nyomatékkulcs, állítható, nyomatékrögzítő funkcióval, folyamatos bittartóval (1/4″), 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm

Cikkszám: 05075694001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 05075694001
EAN / GTIN 4013288233653
Gyártó száma 05075694001
L-szám L60020 104802
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Állítható nyomatékkulcs az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban történő ellenőrzött meghúzáshoz.
  • Teljes hosszúságú hatszögű foglalattal 1/4″-os bitekhez (a bitek a nyomatékkulcs mindkét oldaláról behelyezhetők).
  • A 870/1 adapterrel (05136000001) 1/4″-os aljzatokhoz is alkalmas.
  • A nyomatékfunkció kikapcsolható (nyomatékrögzítő funkció), így a szerszám lazításra is használható.
  • Az alapértelmezett érték egyszerű beállítása és mentése.
  • A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanás szintén megkönnyíti a kívánt nyomatékérték biztonságos beállítását.
  • A robusztus kioldó mechanizmus a beállított nyomaték elérésekor jól hallható és érzékelhető kioldójelzést biztosít.
  • Finom fogazású, 45 fogú, fordítható racsni.
  • A pontosság ±4 % a DIN EN ISO 6789-1 szabvány szerint.:2017-07.

Előny:

  • Jobb- és balkezes ruha esetén
  • Torque Lock funkció: A nyomatékfunkció kikapcsolható, így a szerszám lazításra is használható.
  • Folyamatos bittartóval (1/4″) a jobb és bal oldali ellenőrzött meghúzáshoz
  • Extra kattintás: A nyomaték hang- és tapintható beállítása
  • A nyomatékkulcs hallhatóan és érezhetően kiold.

Tartalom:

  • Click-Torque Lock A 6 R/L nyomatékkulcs, állítható, nyomatékrögzítő funkcióval, folyamatos bittartóval (1/4″), 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm