• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Click-Torque Lock A 5 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, inserti attacco quadro (1/4'), serraggio destrorso/sinistrorso, 2.5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

Codice art.: 05075693001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05075693001
EAN / GTIN 4013288233646
Codice del produttore 05075693001
Numero-L L60020 104754
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica regolabile per un serraggio controllato in senso orario e antiorario.
  • Con attacco quadro da ¼″.
  • La funzione dinamometrica può essere disattivata (funzione Torque Lock), consentendo l'utilizzo dell'utensile anche per lo svitamento.
  • Facile impostazione e memorizzazione del valore predefinito.
  • I click udibili e percepibili al tatto al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato.
  • Il meccanismo di rilascio robusto garantisce un chiaro segnale acustico e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato.
  • Cricchetto reversibile a dentatura fine con 45 denti.
  • Precisione di ±4 % conforme a DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Vantaggi:

  • Per senso destrorso e sinistroso
  • Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
  • Con attacco quadro passante (incluso il sistema di bloccaggio con brevetto registrato)
  • Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
  • La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile

Fornitura:

  • Click-Torque Lock A 5 R/L Torque wrench, adjustable, Torque Lock function, square head insert (1/4″), clockwise/counterclockwise torque operation, 2.5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm