• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Click-Torque Lock A 5 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Durchsteckvierkant (1/4″), Rechts-/Linksanzug, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm

Artikel-Nr.: 05075693001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05075693001
EAN / GTIN 4013288233646
Herstellernummer 05075693001
L-Nummer L60020 104754
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einstellbarer Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechts- und Linksanzug.
  • Mit ¼″-Vierkant-Antrieb.
  • Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
  • Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
  • Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
  • Feinverzahnte Umschaltknarre mit 45 Zähnen.
  • Die Genauigkeit beträgt ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Vorteil:

  • Für Rechts- und Linksanzug
  • Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
  • Mit Durchsteckvierkant (inklusive patentierter Nussverriegelung)
  • Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
  • Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus

Lieferumfang:

  • Click-Torque Lock A 5 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Durchsteckvierkant (1/4″), Rechts-/Linksanzug, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb