• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

887/4 RR Porta-inserti universale Rapidaptor con anello magnetico, self-service, 1/4″ x 57 mm

Codice art.: 05073511001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05073511001
EAN / GTIN 4013288105790
Codice del produttore 05073511001
Numero-L L60020 3769
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portainserti universale Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
  • Il manicotto magnetico flottante e scorrevole trattiene saldamente anche viti lunghe e pesanti.
  • Il Rapidaptor permette di inserire gli inserti senza azionare il manicotto.
  • L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avantiindietro il manicotto per un cambio ultrarapido, anche con una sola mano.
  • 1/4″ esagonale, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
  • Porta-inserti universale Rapidaptor con magnete ad anello per inserti esagonali da 1/4″
  • Con magnete ad anello e manicotto d'arresto per trattenere al meglio la vite sul porta-inserti
  • Con codolo esagonale da 1/4″

Fornitura:

  • 887/4 RR SB Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet, 1/4″ x 57 mm

Download & documenti

Prodotti correlati