887/4 RR SB Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem, 1/4″ x 57 mm

Artiklové číslo: 05073511001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05073511001
EAN / GTIN 4013288105790
Číslo výrobce 05073511001
L-číslo L60020 3769
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
  • Volnoběžné magnetické pouzdro s plovoucím uložením pevně přidržuje i dlouhé a těžké šrouby.
  • Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem.
  • Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředupro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Univerzální držák Rapidaptor s prstencovým magnetem pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • S prstencovým magnetem a dorazovým pouzdrem pro bezpečné upevnění šroubu na držáku
  • S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • 887/4 RR SB Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem, 1/4″ x 57 mm