467/7 TORX® HF Set 1 Assortimento di giravite a T TORX® con funzione di ritegno, 7 pezzi

Codice art.: 05023452001
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05023452001
EAN / GTIN 4013288214874
Codice del produttore 05023452001
Numero-L L60020 4225
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite con impugnatura a T: la soluzione ideale per trasmettere coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati.
  • L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito.
  • Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite TORX® sull'inserto.
  • Speciale rivestimento delle superfici per una elevata protezione dalla corrosione e un accoppiamento ottimale nella vite.

Vantaggi:

  • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
  • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

Fornitura:

  • 467/7 TORX® HF Set 1 screwdriver set T-handle TORX® screwdrivers with holding function, 7 pieces
  • 7x 467 TORX® HF T-handle screwdriver with holding function: TX 10x100 mm, TX 15x100 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x200 mm, TX 40x200 mm, TX 45x200 mm
  • 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm