467/7 TORX® HF Set 1 Jeu de tournevis TORX® à manche en T avec fonction de retenue, 7 pièces

Réf.: 05023452001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05023452001
EAN / GTIN 4013288214874
Réf. fabricant 05023452001
Article hors catalogue L60020 4225
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis TORX® sur l'outil.
  • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Avantage(s):

  • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Petite lame supplémentaire permettant la transmission de couples très élevés grâce à l'effet levier de la longue lame
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil

Livraison:

  • 467/7 TORX® HF Set 1 screwdriver set T-handle TORX® screwdrivers with holding function, 7 pieces
  • 7x 467 TORX® HF T-handle screwdriver with holding function: TX 10x100 mm, TX 15x100 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x200 mm, TX 40x200 mm, TX 45x200 mm
  • 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm