• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26 pezzi

Codice art.: 05006617001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05006617001
EAN / GTIN 4013288229557
Codice del produttore 05006617001
Numero-L L60020 5129
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • 26 pezziAssortimento Kraftform Kompakt isolato VDE, 2 impugnature portalama 817 Kraftform isolate VDE, 24 lame intercambiabili isolate VDE (lungh.
  • 157 mm) in maggior parte con diametro ridotto della lama (iS), per raggiungere viti ed elementi posti in profondità.
  • Collaudo a 10.000 V secondo IEC 60900 per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1.000 v.
  • Trovautensili Take it easy: con identificazione cromatica seconda della misura per trovare facilmente e velocemente l'utensile desiderato.
  • Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico, evitando calli e vesciche.
  • Zone dure dell'impugnatura per una elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono una trasmissione di coppie elevate.
  • Con protezione esagonale antirotolamento contro lo scivolamento accidentale.

Vantaggi:

  • 2 Impugnature Kraftform isolate VDE con protezione antirotolamento
  • Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di ″rotazione con le dita″, protezione antirotolamento e trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
  • Utensili isolati, lame in parte con diametro ridotto per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt
  • Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
  • Nel robusto astuccio pieghevole

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26 pieces
  • 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy: 2.5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm