Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26-delig

Artikelnummer: 05006617001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05006617001
EAN/GTIN 4013288229557
Nummer fabrikant 05006617001
L-nummer L60020 5129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 26-delige Kraftform Kompakt VDE set, 2 handhouders 817 VDE Kraftform, 24 VDE wisselklingen (elk 157 mm lang) grotendeels met gereduceerde klingdiameter (iS), om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken.
  • Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • ″Take it easy tool finder″ met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • De wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • 2 VDE geïsoleerde Kraftform handhouders 817 VDE met wegrolbescherming
  • VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode
  • Geïsoleerd gereedschap, klingen deels met gereduceerde diameter om veilig te kunnen werken tot 1.000 V
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
  • In robuust vouwetui

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26 pieces
  • 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy: 2.5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm