• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

8784 A1 Raccordo Zyklop, da 1/4″, 1/4″ x 37 mm

Codice art.: 05003529001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05003529001
EAN / GTIN 4013288121035
Codice del produttore 05003529001
Numero-L L60020 1951
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Raccordo da quadro ad esagonale.
  • Per inserti esagonali 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e Wera della serie 1 e 4.
  • Con cambio rapido.

Vantaggi:

  • Adattatore Zyklop da 1/4″ con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
  • Per inserti esagonali da 1/4″ (inserti Wera delle serie 1 e 4)
  • Cromo-vanadio

Fornitura:

  • 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″, 1/4″ x 37 mm