8784 A1 Priključek Zyklop, 1/4″, 1/4″ x 1/4″ x 37 mm

Št. art.: 05003529001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05003529001
EAN/GTIN 4013288121035
Številka proizvajalca 05003529001
L-število L60020 1951
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • povezovalni del od kvadrata do šesterokotnika.
  • Za 1/4″ šesterokotne bite po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 in Wera priključnih serijah 1 in 4.
  • Z hitrovpenjalna glava.

Prednosti:

  • 1/4″ ciklop priključek z hitrovpenjalna glava za hitro spremembo bitov
  • Primeren za 1/4″ šesterokotne bite (Wera konektor vrstic 1 in 4)
  • Kromvanadij

Obseg dobave:

  • 8784 A1 Zyklop priključek, 1/4″, 1/4″ x 37 mm