• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4″, lunga, 1/4″ x 150 mm

Codice art.: 05003526001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05003526001
EAN / GTIN 4013288121073
Codice del produttore 05003526001
Numero-L L60020 3163
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Prolunga Wera Zyklop con manicotto flottante di facile presa per serrare e allentare viti e dadi ultrarapidamente.
  • In cromo vanadio opaco.

Vantaggi:

  • Prolunga lunga Zyklop da 1/4″ con manicotto flottante
  • Per inserti a bussola quadrati da 1/4″ con sfera di fermo
  • Con manicotto flottante maneggevole per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce
  • Con scanalatura per la sfera di fermo
  • Cromo-vanadio, cromato opaco

Fornitura:

  • 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″, 1/4″ x 150 mm