• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

8794 LA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 1/4″, 1/4″ x 150 mm

Réf.: 05003526001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 05003526001
EAN / GTIN 4013288121073
Réf. fabricant 05003526001
Article hors catalogue L60020 3163
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Rallonge Wera Zyklop avec bague de rotation rapide maniable pour le serrage et le desserrage ultrarapides des vis et écrous.
  • En chrome-vanadium, chromé mat.

Avantage(s):

  • Rallonge Zyklop 1/4″, avec bague de rotation rapide, longue
  • Pour douilles à carré 1/4″, avec blocage à bille
  • Avec bague de rotation rapide haute maniabilité, pour un serrage/desserrage éclair des vis et écrous
  • Avec gorge à bille
  • Chrome-vanadium, chromage mat

Livraison:

  • 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″, 1/4″ x 150 mm