Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 2 x 154 mm

Codice art.: 05003412001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003412001
EAN / GTIN 4013288104137
Codice del produttore 05003412001
Numero-L L60020 1650

Descrizione

Descrizione:

  • Lama isolata VDE per il sistema impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Kompakt per un cambio velocissimo della lama senza utensile ausiliario.
  • Utensili testati singolarmente sec.
  • IEC 60900.
  • Test a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V.
  • La punta Wera Black-Point offre un perfetto accoppiamento e una protezione ottimale contro la corrosione.

Vantaggi:

  • Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti a croce Phillips-Recess
  • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
  • Attacco esagonale da 9 mm smussato
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 2 x 154 mm