• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 2 x 154 mm

Número de artículo: 05003412001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003412001
EAN / GTIN 4013288104137
Número del fabricante 05003412001
Número L L60020 1650

Descripción

Descripción:

  • Varilla VDE para el sistema de varillas/mangos intercambiables Kraftform Kompakt VDE para un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
  • Se trata de herramientas probadas de forma individual en un 100 % según IEC 60900.
  • Prueba individual a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • La punta Wera Black Point ofrece gran exactitud de encaje y una protección anticorrosiva óptima.

Ventaja:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos phillips
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 2 x 154 mm