Kraftform compact VDE 62 i, PH 2 x 154 mm

Cod articol: 05003412001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003412001
EAN / GTIN 4013288104137
Număr producător 05003412001
L-Număr L60020 1650

Descriere

Descriere:

  • Lamă VDE pentru sistemul de mâner/lamă interschimbabilă Kraftform KOMPAKT pentru lamă înlocuire cu viteză fulgerătoare, fără unelte speciale.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat.

Avantaj:

  • Kraftform KOMPAKT VDE lamă interschimbabilă pentru șuruburi Phillips-nișă
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 62 i, PH 2 x 154 mm