• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cavo da Opto-RS232 a USB, duplex, 2 m

Codice art.: 04761062
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 04761062
EAN / GTIN 7630041115109
Codice del produttore 04761062
Numero-L L41140 438

Descrizione

Descrizione:

Cavo Opto-RS232 / USB, duplex, 2 m

Proprietà:

  • Connettore (lato strumento): Opto-RS232
  • Connettore (lato PC o sistema): USB
  • Lunghezza [m]: 2
  • Lunghezza [in]: 78,74