• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Riga flessibile in acciaio, ss, scala B 1500 x 30 x 1.0mm

Codice art.: 0460230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Scala millimetro
Passo 0,5 mm; 1 mm
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 1.500 mm
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 1.500 mm
Larghezza complessiva 30 mm
Altezza complessiva 1 mm
Malleabile / flessibile si
Es. inossidabile si
Classe di precisione EG 2
Tipo di prodotto riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0460230
EAN / GTIN 4029713210526
Codice del produttore 0460230
Numero-L L40510 582
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Fascetta elastica in acciaio inox
  • CE grado II
  • Regole con graduazioni speciali o altre scale sono disponibili su richiesta

Descrizione:

Regolo flessibile in acciaio inossidabile per molle, classe CE 2, graduazione: 1/2mm in alto e mm in basso. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Lunghezza: 1500 mm