{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skalering | millimeter | |
| Deling | 0,5 mm; 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | millimeter | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 1.500 mm | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Samlet længde | 1.500 mm | |
| Totalbredde | 30 mm | |
| Samlet højde | 1 mm | |
| Bøjelig/fleksibel | ja | |
| Rustfrit | ja | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Produkttype | lineal |
| Artikelnummer | 0460230 | |
| EAN/GTIN | 4029713210526 | |
| Producentnummer | 0460230 | |
| L-nummer | L40510 582 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |