• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro di circonferenza ″Pimeter″, ss ø 700 -1100mm

Codice art.: 0458204
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 0458204
EAN / GTIN 4029713264871
Codice del produttore 0458204
Numero-L L40510 405
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Standard di fabbrica
  • Nonio 0,1 mm
  • Scala graduata principale 1 mm

Descrizione:

Metro a nastro in acciaio per circonferenza e diametro, realizzato in acciaio inossidabile a molla. Per circonferenza 2190-3460mm e per diametro 700-1100mm. Graduazione 1mm, verniero 0,1mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Fascetta elastica in acciaio inox

Norma:

Factory standard