Omtrekband ″Pimeter″, ss ø 700 -1100mm

Artikelnummer: 0458204
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0458204
EAN/GTIN 4029713264871
Nummer fabrikant 0458204
L-nummer L40510 405

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fabrieksstandaard
  • Schuifmaat 0,1 mm
  • Schaalverdeling hoofdschaal 1 mm

Omschrijving:

Stalen meetlint voor omtrek en diameter, gemaakt van roestvrij verenstaal. Voor omtrek 2190-3460mm en voor diameter 700-1100mm. Gradatie 1mm, nonius 0,1mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrijstalen veerband

Norm:

Factory standard