Nastro di circonferenza ″Pimeter″ ø 1900 -2300mm

Codice art.: 0458107
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio singoli
Scala millimetro
Passo 0,1 mm; 1 mm
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 1.900 mm
Campo di misura max. 2.300 mm
Tipo di flessometro Flessometro sfuso
Materiale Acciaio
Es. inossidabile no
Classe di precisione EG 2
Normativa norma interna
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0458107
EAN / GTIN 4029713210304
Codice del produttore 0458107
Numero-L L40510 2724
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Standard di fabbrica
  • Nonio 0,1 mm
  • Scala graduata principale 1 mm

Descrizione:

Metro a nastro in acciaio per circonferenza e diametro, realizzato in acciaio per molle. Per circonferenza 5960-7230mm e per diametri 1900-2300mm. Graduazione 1mm, verniero 0,1mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Fascetta elastica in acciaio

Norma:

Factory standard