Posebna dimenzija obodnega jermena ″Pimeter″ ø 1900 - 2300 mm

Št. art.: 0458107
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža ohlapno
Skala milimeter
Delitev 0,1 mm; 1 mm
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 1.900 mm
Merilno območje maks. 2.300 mm
Vrsta merilnega traku merilni trak, ohlapen
Material Jeklo
Nerjavna Ne
Razred točnosti EG 2
Standard tovarniški standard
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0458107
EAN/GTIN 4029713210304
Številka proizvajalca 0458107
L-število L40510 2724
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Tovarniški standard
  • Pomožna merilna skala 0,1 mm
  • Mainstream gradacija 1 mm

Opis:

Jekleni merilni trak za obseg in premer, izdelan iz vzmetnega jekla. Za obseg 5960-7230 mm in za premer 1900-2300 mm. Gradacija 1 mm, nonij 0,1 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Vzmetni trak jekla

Standard:

Factory standard