{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Pimeter | |
| Imballaggio | singoli | |
| Scala | millimetro | |
| Passo | 0,1 mm; 1 mm | |
| Unità campo di misura | millimetro | |
| Campo di misura min. | 700 mm | |
| Campo di misura max. | 1.100 mm | |
| Tipo di flessometro | Flessometro sfuso | |
| Materiale | Acciaio | |
| Es. inossidabile | no | |
| Classe di precisione | EG 2 | |
| Normativa | norma interna | |
| Tipo di prodotto | Flessometro |
| Codice articolo | 0458104 | |
| EAN / GTIN | 4029713210274 | |
| Codice del produttore | 0458104 | |
| Numero-L | L40510 1623 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |