Omtrekband ″mm″ ø 700 -1100mm

Artikelnummer: 0458104
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0458104
EAN/GTIN 4029713210274
Nummer fabrikant 0458104
L-nummer L40510 1623

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fabrieksstandaard
  • Schuifmaat 0,1 mm
  • Schaalverdeling hoofdschaal 1 mm

Omschrijving:

Stalen meetlint voor omtrek en diameter, gemaakt van verenstaal. Voor omtrek 2190-3460mm en voor diameter 700-1100mm. Gradatie 1mm, nonius 0,1mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Veerbandstaal

Norm:

Factory standard