Goniometro conico con barra d'arresto Rigabile, chr. 250 x 500mm

Codice art.: 0415304
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Lunghezza braccio 500 mm
Tipo di prodotto Squadre oblique
Materiale acciaio
Superficie es. cromata
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0415304
EAN / GTIN 4029713002268
Codice del produttore 0415304
Numero-L L40510 2100
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Vite di bloccaggio
  • In acciaio speciale, il braccio del puntatore ha una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Barra di arresto regolabile 10° - 170°
  • Scala graduata laser ad alta precisione

Descrizione:

Misuratore di gradi (misura inclinata) con guida regolabile 10°-170°. In acciaio speciale, con vite di bloccaggio. Graduazione dei gradi scalata con alta precisione dal laser, arco di grado cromato opaco. Drm. della curva di grado 250mm, gamba libera 500mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 500

Norma:

Factory standard