Chromat 250 x 500 mm med justerbar skinne

Art.-nr.: 0415304
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Længde, ben 500 mm
Produkttype geringsvinkel
Materiale stål
Overflade forkromet
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0415304
EAN/GTIN 4029713002268
Producentnummer 0415304
L-nummer L40510 2100
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Låseskrue
  • Specialstål, pegerarm er satinforkromet
  • Fabriksstandard
  • Indstillelig stopstang 10 - 170 grader
  • Høj præcision, laser gradueret grad skala

Beskrivelse:

Gradmåler (skråt mål) med justerbar skinne 10°-170°. Fremstillet af specialstål, med låseskrue. Graduering med høj præcision med laser, gradbue matforkromet. Drm. af gradbøjning 250mm, frit ben 500mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Bladlængde (mm): 500

Norm:

Factory standard