• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cappuccio, Cappuccio con bottone D Taglia ONE, marina

Codice art.: 04014-064-01 ONE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 04014-064-01 ONE
EAN / GTIN 5707209345523
Codice del produttore 04014-064-01 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Antistatico, ignifugo e con protezione contro gli acidi
  • Le caratteristiche sopra indicate vengono attivate quando il cappuccio viene fissato alla giacca multitasking 06831-064.
  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Bordo anteriore regolabile con elastico e chiusura in chiusura a strappo
  • Da fissare con bottoni a pressione (nascosti)
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Proprietà:

  • Materiale: 98% poliestere/2% fibre di carbonio
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: Unisex
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro invernale
  • Impostazioni del prodotto: Bottoni a pressione, protezione multipla, impermeabile